Referanser
Bahco:P263
Rubix:423994
EAN:7311518299262

Dokumenter
Produktinformasjon : Trowel, Bimaterial Handle
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
God tilgjengelighet i hager med steiner, balkonger, beholdere og hevede bed
Meget sterk ved graving i våt og tung jord
For potting og planting
God tilgjengelighet i hager med steiner, balkonger, beholdere og hevede bed
Meget sterk ved graving i våt og tung jord
For potting og planting
Egenskaper
•Comfortable handle
Good accessibility
Good accessibility
Bruksområder
Rock Gardens;Balconies;Containers and Raised Beds
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 300 g |
|---|---|
| Form på hode | spade |
| Vekt | 0.31 kg |
| Håndtak | 2 component handle |
| Lengde | 370 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 864,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 330,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
