Referanser
Bahco:4255A0020
Rubix:426190
EAN:8413345079402

Produktinformasjon : Spade Firkant Med Y-Håndtak - Bahco 4255A0020
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1698 g |
|---|---|
| Form på hode | kvadrat |
| Bredde | 235 cm |
| Høyde | 320 cm |
| Håndtak | tre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
292,73 kr Eks. mva
/ stykk
365,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
