Referanser
Roebuck:853469
Rubix:6330851
EAN:3660338095702



Dokumenter
Produktinformasjon : HSS TIN STEP DRILL DIAMETER RANGE 4-30 MM 853469 -Roebuck
For plater og tynne materialer opp til maks. 3 mm.
TiN-belegg for forlenget levetid + FJERNING av rustfrie stålplater.
Spiralformede spor for å lette trinnvis spissinntrengning.
Merkede diametre. Avgrading ved 60°. Sliping foran: 118°.
Trippel flat overflatefesting for optimal stramming.
Made in France.
TiN-belegg for forlenget levetid + FJERNING av rustfrie stålplater.
Spiralformede spor for å lette trinnvis spissinntrengning.
Merkede diametre. Avgrading ved 60°. Sliping foran: 118°.
Trippel flat overflatefesting for optimal stramming.
Made in France.
Egenskaper
Avgrading ved 60° på verktøyhodet
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Skjæremateriale | hss |
|---|---|
| Min. diameter | 4 mm |
| Maks diameter | 30 mm |
| Hale | shank with three flats |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 632,54 kr Eks. mva
/ stykk
2 040,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel