Referanser
Bahco:4518-4
Rubix:426338
EAN:7314151716622

Dokumenter
Produktinformasjon : HJULNAVSAVTREKKER 4518 4AR - 4518-4
For universalbruk
Kraftig konstruksjon for tyngre arbeid på nav på biler og lastebiler
Kraftig konstruksjon for tyngre arbeid på nav på biler og lastebiler
Egenskaper
•Made of special steel
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Galvanised finish
For universal usage
Sturdy construction for heavy-duty work on car and truck hubs
4518-3 3 Arms
4518-4 4 Arms
4518-5 5 Arms
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4800 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 4 |
| Dybde | 140 mm |
| Uttreknings kraft | 14 t |
| Type | hub puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 963,81 kr Eks. mva
/ stykk
3 704,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
