FILTER
KATEGORIER
  • Trådløs motorsag (2)
  • Produsent

    2 Produkt(er) med 2 variant(er):

    Relevans
    • Spenning [V]
      54 V
    • Lengde på kutt
      400 mm
    • Vekt
      5.68 kg

    Trådløs motorsag Dewalt DCM575X1

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • dewalt:DCM575X1
    • rubix:6251135
    • ean:5035048659083
    11 352,45 kr Eks. mva
    / stykk
    • Spenning [V]
      18 V
    • Lengde på kutt
      400 mm
    • Vekt
      6.4 kg

    Trådløs motorsag Milwaukee M18 FCHS-121

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • milwaukee:M18 FCHS-121
    • rubix:6265928
    • produsent:4933464223
    • ean:4058546221683
    11 433,02 kr Eks. mva
    / stykk