Referanser
Ansell:92600090
Rubix:392352
Produsent:92600090
EAN:0076490493363



Dokumenter
Produktinformasjon : Engangshansker, TouchNTuff 92-600, str. 8,5-9 (L) - 100pk
Nitril engangshankse for kjemisk sprutbeskyttelse. Myk nitrilblanding gir høy grad av komfort
Kraftig utforming og mekaniske egenskaper for økt holdbarhet
An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.
Egenskaper
- The world’s leading disposable glove for chemical splash protection
- Made with TNT Chemical Splash Resistance Technology for superior protection against harmful chemical splashes
- Super soft nitrile provides a comfortable, silky feel for extended wear
- Proprietary formulation provides robust durability in a softer glove
- Silicone-free design is paint and finish process friendly
Bruksområder
Life Sciences|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment|Chemical|Agriculture|Utilities|Warehousing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6 g |
|---|---|
| Størrelse | 08,5/09 |
| Lengde | 240 mm |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | case=1000 pcs/10 dispensers/boxes; dispenser/box=100 pcs |
| Tykkelse | 0.12 mm |
| Materiale | nitril |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
299,11 kr Eks. mva
/ pakke
373,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig