Referanser
Ansell:73-300 06
Rubix:392112
Produsent:73300060
EAN:30076490472857



Produktinformasjon : 73-300 6 Touch N Tuff
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 6 |
|---|---|
| Lengde | 300 mm |
| Hovedmaterialet | kloropren |
| Pakking | 20 pairs per inner polybag; 1 inner polybag per outer poly bag; 2 outer polybags per bag; 5 bags per master bag; 1 master bag of 200 pairs per carton/case |
| Tykkelse | 0.16 mm |
| Materiale | neoprene (polychloroprene) |
| Elektrisk | nei |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 067,80 kr Eks. mva
/ 10 pakker
8 834,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel