Referanser
Tegera:84301-9
Rubix:6041867
Produsent:84301-9
EAN:7340118301198

Produktinformasjon : Engangshansker, 84301, størrelse 9 - 84301-9 - TEGERA
Tynn men svært slitesterk engangshanske i nitril av høy kvalitet med en tykkelse på kun 0,06 mm / 2,3 mil. Godkjent for næringsmiddelhåndtering. Lateks- og ftalatfri. Berøringsskjermfunksjonalitet som gjør at du ikke trenger å ta av hanskene når du bruker smarttelefonen. For presisjonsarbeid. 200 stk./pakke. 10 pakker/eske.
Tynn engangshanske i nitril av høy kvalitet, svært slitesterk.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut,Godkjent for mathåndtering,For touch screen,Vanntett,Tynn
Bruksområder
Finmonteringsarbeid,Mathåndtering,Laboratoriearbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 9 |
|---|---|
| Lengde | 240 mm |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Tykkelse | 0.06 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
