Referanser
Ansell:92-500 8.5-9
Rubix:392348
Produsent:92500090
EAN:0076490479688

Dokumenter
Produktinformasjon : Engangshansker, TouchNTuff, 92-500, str. 8,5-9, Nitril - 92500090 - Ansell
Nitril engangshankse for kjemisk sprutbeskyttelse, Myk nitrilblanding gir høy grad av komfort
Kraftig utforming og mekaniske egenskaper for økt holdbarhet
Proven splash protection against hazardous chemicals.
Egenskaper
- Proprietary Ansell material formulation offers enhanced chemical splash protection
- Soft nitrile provides high levels of comfort
- Robust design for superior durabilty
- Powdered for easier donning and moisture absorption
Bruksområder
Life Sciences|Automotive|Food Processing|Machinery and Equipment
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7 g |
|---|---|
| Størrelse | 08,5/09 |
| Lengde | 240 mm |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | case=1000 pcs; dispenser=100 pcs; case=10 dispensers |
| Tykkelse | 0.12 mm |
| Materiale | nitrile |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 750,20 kr Eks. mva
/ 10 pakker
3 437,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig