Referanser
Tegera:837-10
Rubix:6044060
EAN:7340118303772

Produktinformasjon : Kjemikaliebestandige hansker, Chemforce 837, størrelse 10 - 837-10 - TEGERA
En komfortabel, ekstra lang 0,12 mm/4,7 mil tykk engangshanske i neopren av høy kvalitet. Strukturerte fingertupper og pudderfri. Hanske som egner seg til arbeid i områder der det er fare for kjemisk sprut. Godt grep, god passform og berøringsskjermfunksjonalitet. Bruk smarttelefonen med hanskene på. 100 stk./pakke. 10 pakker/eske.
En sprutbeskyttende engangshanske i neopren av høy kvalitet. Strukturerte fingertupper.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut, For touch screen, Ekstra lang, Vanntett, Myk, Elastisk
Bruksområder
Finmonteringsarbeid, Kjemiteknisk arbeid, Laboratoriearbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Lengde | 290 mm |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | neopren |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | 100 pieces/box; 10 boxes/carton |
| Tykkelse | 0.12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
707,18 kr Eks. mva
/ pakke
883,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel