Referanser
Ansell:92-465 7.5-8 M
Rubix:392335
Produsent:92465080
EAN:0076490479206

Produktinformasjon : 92-465 7.5-8 VersaTouch Dbbag
VeraTouch® 92-465 is a versatile, dark blue nitrile glove with textured fingertips, ideal for a wide range of food handling applications. Packaged in polybags for wet environments and reduced contamination.
Reliable grip for food service jobs.
Egenskaper
- Polybag packaging is ideal for wet environments and reduced contamination
- Good fingertip flexibility and tear strength
- Compliant with food handling requirements
Bruksområder
Food Processing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5 g |
|---|---|
| Størrelse | 8 |
| Lengde | 240 mm |
| Farge | blå |
| Hovedmaterialet | nitril |
| Pakking | 100 gloves per polybag; 10 polybags per case; 1000 gloves per master polybag |
| Tykkelse | 0.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 299,40 kr Eks. mva
/ 10 pakker
2 874,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel