Skrutrekkerbits Wera 05066634001

Torq-Set Mplus bit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Wera:05066634001
Rubix:6245679
EAN:4013288033154
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportykkelse11 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 871/1 # 1/4'' x 32 mm, TORQ-SET Mplus bit - 05066634001 - WERA


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks – when compared with the conventional TORQ-SET profile – result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head
Torq-Set Mplus bit, 11 mm, 32 mm

Egenskaper

•For TORQ-SET® screws
•Ductile and tough for hard materials
•Mplus for more breaking torque and longer service life

Teknisk informasjon


Egenskaper
Sportykkelse11 mm
Lengde32 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel