Skrutrekkerbits Wera 05057657001
Wera impaktor diamond screwdriver bit phillips ph 3 x 50mm
Se teknisk informasjonReferanser
Wera:05057657001
Rubix:6029462
EAN:4013288157669

Produktinformasjon : 851/4 IMP DC PH 3 x 50 mm DIY-Box, Phillips bit, Impaktor - 05057657001 - WERA
Specifically designed for all cordless impact tools, these bits are suited to the heaviest duty jobs. Diamond coated for anti cam-out, Impaktor is unrivalled in performance. Always use the Impaktor bit holder with optional RingMagnet feature to double the life of the screwdriver bits.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | phillips (ph) |
|---|---|
| Sportykkelse | ph3 |
| Lengde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 714,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 143,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel