Skrutrekkerbits Wera 05066330001

867/1 TORX® Z bits

Se teknisk informasjon

Referanser

Wera:05066330001
Rubix:6029404
EAN:4013288031181
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypetorx-profil
Sportykkelse50
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 867/1 Z TX 50 x 35 mm - Bits for TORX socket screws - 05066330001 WERA


Characteristics :Shank: hexagonal 1/4, suitable for bit holders complying with DIN 3126-D 6,3, ISO 1173. Design: extra-rigid, particularly indicated for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example).

Egenskaper

Extra-rigid

Bruksområder

Recommended for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example). Use: screws with TORX® drive.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Sportypetorx-profil
Sportykkelse50
Lengde35 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel