Referanser
Bahco:1996TORX-T15
Rubix:424980
EAN:7314150122806

Produktinformasjon : TORX NØKKEL LANG M/KULE T15 - 1996TORX-T15
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Enklere tilgang i forskjellige vinkler takket være kulehodet
Høyere dreiemoment på grunn av lenger arm
Sekskantet kulehode på den lange armen gjør det enklere å sette nøkkelen i skruen fra forskjellige vinkler
Mer effektiv og tidsbesparende enn en standard sekskantet nøkkel
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Enklere tilgang i forskjellige vinkler takket være kulehodet
Høyere dreiemoment på grunn av lenger arm
Sekskantet kulehode på den lange armen gjør det enklere å sette nøkkelen i skruen fra forskjellige vinkler
Mer effektiv og tidsbesparende enn en standard sekskantet nøkkel
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t15 |
| Lengde | 90 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
65,90 kr Eks. mva
/ stykk
82,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
