Referanser
Bahco:1995Z-3/16
Rubix:424957
EAN:7314150123056

Dokumenter
Produktinformasjon : Unbrakonøkkel 3/16
Egenskaper
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Industripakning
Større presisjon i spissen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 3/16 in |
| Lengde | 85 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
