Referanser
Bahco:1997M-17
Rubix:428845
EAN:7314151059408

Produktinformasjon : UNBRAKONØKKEL 1997M 17MM - 1997M-17
Egenskaper
•Offset screwdriver for hexagon head screws, metric
High quality steel, entirely hardened
Black finish up to 3 mm; from 3,5 mm and above chrome plated
Size stamped in the blade for easy identification
ISO 2936
High quality steel, entirely hardened
Black finish up to 3 mm; from 3,5 mm and above chrome plated
Size stamped in the blade for easy identification
ISO 2936
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 430 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 17 mm |
| Lengde | 177 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280,74 kr Eks. mva
/ stykk
350,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
