Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTFDT6X40EFA2
To-hulls forsenket sikkerhetsskrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTFDT6X40EFA2
Rubix:6428390
Produsent:910326 40
EAN:4043377127150


Teknisk sammendrag
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 6X4 - 910326 40
Countersunk head security screws with two hole drive A2 6X40 SP1/4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | sp1/4 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
101 203,68 kr Eks. mva
/ pakke
126 504,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel