Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFBF3X12EFA4-50
Oval forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFBF3X12EFA4-50
Rubix:6435281
Produsent:096443 12
EAN:4043377114723


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformasjon : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 3X12 - 096443 12
Slotted raised countersunk head screws A4-50 3X12 DIN 964
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 687,80 kr Eks. mva
/ pakke
18 359,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm