Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC10X65EFA4-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC10X65EFA4-50ISO
Rubix:6403823
Produsent:10642410 65
EAN:4043377243645


Teknisk sammendrag
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 10X65 sw6 - 10642410 65
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 10X65 sw6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | sw6 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
55 458,29 kr Eks. mva
/ pakke
69 322,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
65 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M10