Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTFDT5X12EFA2
To-hulls forsenket sikkerhetsskrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTFDT5X12EFA2
Rubix:6428436
Produsent:910325 12
EAN:4043377126900


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 5X1 - 910325 12
Countersunk head security screws with two hole drive A2 5X12 SP10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sp10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
55 955,78 kr Eks. mva
/ pakke
69 944,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel