Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFF10X30EFA4-70
Forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFF10X30EFA4-70
Rubix:6434181
Produsent:0963410 30
EAN:4043377111036


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformasjon : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-70 10X30 - 0963410 30
Slotted countersunk head screws A4-70 10X30 DIN 963
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A4-70 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
75 665,86 kr Eks. mva
/ pakke
94 582,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M10