Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBLTX3X35EFA2-50
Sekslobe skruer med bredt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBLTX3X35EFA2-50
Rubix:6438380
Produsent:1458323 35
EAN:4043377233196


Teknisk sammendrag
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformasjon : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 3X35/35 TX10 - 1458323 35
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-50 3X35/35 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
26 769,70 kr Eks. mva
/ pakke
33 462,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
35 mm