Isolasjonstape Tesa 53988 20M 19MM YELLOW

tesaflex 53988 – PVC isolasjonstape for isolering og merking av ledninger

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tesa:53988 20M 19MM YELLOW
Rubix:6138182
Produsent:53988-00091-00
EAN:4042448435484
brand logo

Teknisk sammendrag

Bredde19 mm
Lengde20 m
Tykkelse150 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Isolasjonstape gul - 20Mx19MM - 53988-00091-00 - TESA


Isoleingsteip Ideell til arbed med elektrisitet som isolering eller merkning af kabler. Den kjennetegnes ved dens relativt tykke bæremateriale, en høy grad af fleksibilitet samt en meget god klebeev

Egenskaper

* Ideally suited for electrical applications, e.g. insulating or marking wires* Certified according to IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform* Thick backing material (150 μm)* High dielectric breakdown voltage (7.000 V)* Heat-resistant up to +90° C* Available in many different colors and dimensions

Bruksområder

* Ideally suited for electrical applications, e.g. insulating or marking wires
* Certified according to IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform
* Thick backing material (150 μm)
* High dielectric breakdown voltage (7.000 V)
* Heat-resistant up to +90° C
* Available in many different colours and dimensions

Teknisk informasjon


Egenskaper
Bredde19 mm
Lengde20 m
Tykkelse150 mm
Fargegul
Materialepvc
Maks temperatur90 °C
167,73 kr Eks. mva
/ pakke
209,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Bredde

Lengde

Tykkelse

Farge

Materiale