Referanser
Tesa:04163-00089-92
Rubix:6328672
EAN:4005800022753



Dokumenter
Produktinformasjon : tesa 4163 Premium Soft PVC Multipurpose Tape, 33m x 19mm, green - 04163-00089-92
tesaflex® 4163 permits is a special formulated Soft PVC tape with a good film flexibility. Due to the UV stable acrylic adhesive it is perfect suitable for permanent applications.
Bruksområder
tesaflex® 4163 is universal useable and exceptionally qualified for general jobs like:
* Installation
* Repairing
* Marking
* Splicing
* Bundling
* Installation
* Repairing
* Marking
* Splicing
* Bundling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10475,8 g |
|---|---|
| Bredde | 19 mm |
| Lengde | 33 m |
| Tykkelse | 0.13 mm |
| Farge | grønn |
| Materiale | pvc/acrylic |
| Maks temperatur | 105 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
227,43 kr Eks. mva
/ 3 stykk
284,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
