Isolasjonstape Tesa 53988 20M 19MM GREY

tesaflex 53988 – PVC isolasjonstape for isolering og merking av ledninger

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tesa:53988 20M 19MM GREY
Rubix:6330139
Produsent:53988-00046-00
EAN:4042448434784
brand logo

Teknisk sammendrag

Bredde19 mm
Lengde20 m
Tykkelse150 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tesaflex 53988 PVC-isoleringstape, grå, 20 m x 19 mm


Isoleingsteip Ideell til arbed med elektrisitet som isolering eller merkning af kabler. Den kjennetegnes ved dens relativt tykke bæremateriale, en høy grad af fleksibilitet samt en meget god klebeev

Egenskaper

* Ideally suited for electrical applications, e.g. insulating or marking wires* Certified according to IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform* Thick backing material (150 μm)* High dielectric breakdown voltage (7.000 V)* Heat-resistant up to +90° C* Available in many different colors and dimensions

Bruksområder

* Ideally suited for electrical applications, e.g. insulating or marking wires
* Certified according to IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform
* Thick backing material (150 μm)
* High dielectric breakdown voltage (7.000 V)
* Heat-resistant up to +90° C
* Available in many different colours and dimensions

Teknisk informasjon


Egenskaper
Bredde19 mm
Lengde20 m
Tykkelse150 mm
Fargegrå
Materialesoft pvc (backing);natural rubber (adhesive)
Maks temperatur90 °C
16,71 kr Eks. mva
/ stykk
20,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Bredde

Lengde

Tykkelse

Farge

Materiale