Bånd Tesa 51570 50M 25MM TRANSPARENT

tesa® 51570

Se teknisk informasjon

Referanser

Tesa:51570 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix:6440911
Produsent:51570-00002-00
EAN:4005800114724
brand logo

Teknisk sammendrag

Bredde25 mm
Lengde50 m
Materialenon-woven (backing), synthetic rubber (adhesive)
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Monteringstape, dobbeltsidig, 50m, 25mm, TRANSPARENT - 51570-00002-00 - TESA


tesa® 51570 is a double-sided tape with a non-woven backing. It is used for permanent mounting of metal and plastic materials, e.g. aluminum, polystyrene, polypropylene, ABS. The thick layer of adhesive bonds well on uneven surfaces and has a very high initial bond.

Bruksområder

General purpose mounting

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt24442,1 g
Bredde25 mm
Lengde50 m
Materialenon-woven (backing), synthetic rubber (adhesive)
Tykkelse0.11 mm
Fargehvit
Båndtypedobbeltsidig tape
3 529,92 kr Eks. mva
/ 48 stykk
4 412,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig