Referanser
Sati:PS10054
Rubix:152255

Produktinformasjon : 10B-1 Z=54 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5500 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 54 |
| ISO-kode | 10b-1 |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
662,76 kr Eks. mva
/ stykk
828,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel