Europeisk designkjedehjul Mecaline P05B1045R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P05B1045R
Rubix:6352571
EAN:3660338402913

Dokumenter
Produktinformasjon : 05B-1 Z=45 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 45 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 45 |
| ISO-kode | 05b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 40 mm |
| Indikativ diameter | 114.69 mm |
| Ytter diameter (inch) | 118 mm |
| Total bredde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel