Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA06B1114
Tannhjul – Taper bore, enkel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:PMA06B1114
Rubix:6276308
Produsent:857115
EAN:3660338123801

Dokumenter
Produktinformasjon : 06B-1 Z=114 Kjedehjul Simplex för bussningTL 1215
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 14 teeth (1215) - C45 Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 114 |
| ISO-kode | 06b-1 |
| Materiale | gg25 støpejern |
| Hub Diameter | 80 mm |
| Indikativ diameter | 345.68 mm |
| Ytter diameter (inch) | 349.5 mm |
| Total bredde | 38 mm |
| Kronesirkels diameter | 349.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel