Europeisk designkjedehjul Mecaline P06B2048
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P06B2048
Rubix:6348163
Produsent:883135
EAN:3660338365522

Dokumenter
Produktinformasjon : 06B-2 Z=48 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 48 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 48 |
| ISO-kode | 06b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Total bredde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
170,13 kr Eks. mva
/ stykk
212,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel