Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA16B2015

Tannhjul – Taper bore, dobbel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA16B2015
Rubix:6276172
Produsent:857328
EAN:3660338125898
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner15
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-2 Z=15 Kjedehjul Duplex för bussning TL 2012


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 15 teeth (2012) - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner15
ISO-kode16b-2
Materialec45 stål
Indikativ diameter122.17 mm
Ytter diameter (inch)133 mm
Total bredde47.7 mm
Kronesirkels diameter133 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel