Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA12B2057
Tannhjul – Taper bore, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:PMA12B2057
Rubix:6276204
Produsent:857287
EAN:3660338125492

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-2 Z=57 Kjedehjul Duplex för bussning TL 3020
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 57 teeth (3020) - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 57 |
| ISO-kode | 12b-2 |
| Materiale | gg25 støpejern |
| Hub Diameter | 140 mm |
| Indikativ diameter | 345.81 mm |
| Ytter diameter (inch) | 355.4 mm |
| Total bredde | 51 mm |
| Kronesirkels diameter | 355.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel