Europeisk designkjedehjul Mecaline P16B1025

Tannhjul, pilotboring, enkel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P16B1025
Rubix:6276356
Produsent:866095
EAN:3660338202810
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner25
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-1 Z=25 Kjedehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 25 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner25
ISO-kode16b-1
Materialec45 stål
Pilotens diameter20 mm
Indikativ diameter202.66 mm
Ytter diameter (inch)213.5 mm
Total bredde50 mm
Kronesirkels diameter213.5 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel