Europeisk designkjedehjul Mecaline P32B3050

Tannhjul, pilotboring, trippel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P32B3050
Rubix:6347994
Produsent:883304
EAN:3660338367212
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning50.8 mm
Profiltriplex (3)
Antall tenner50
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 32B-3 Z=50 Kjedehjul Triplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 50 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning50.8 mm
Profiltriplex (3)
Antall tenner50
ISO-kode32b-3
Materialec45 stål
Pilotens diameter40 mm
Hub Diameter200 mm
Total bredde180 mm
Kronesirkels diameter831.8 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel