Europeisk designkjedehjul Mecaline P05B1008
Tannhjul, pilotboring, enkel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P05B1008
Rubix:6277246
EAN:3660338296192

Dokumenter
Produktinformasjon : 05B-1 Z=08 Kjedehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 08 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 8 |
| ISO-kode | 05b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 6 mm |
| Indikativ diameter | 20.9 mm |
| Ytter diameter (inch) | 24 mm |
| Total bredde | 12 mm |
| Kronesirkels diameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel