Europeisk designkjedehjul Mecaline P16B3026
Tannhjul, pilotboring, trippel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P16B3026
Rubix:6276956
EAN:3660338300417

Dokumenter
Produktinformasjon : 16B-3 Z=26 Kjedehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 26 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 26 |
| ISO-kode | 16b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 210.72 mm |
| Ytter diameter (inch) | 221.6 mm |
| Total bredde | 100 mm |
| Kronesirkels diameter | 221.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel