Europeisk designkjedehjul Mecaline P10B1028R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P10B1028R
Rubix:6352426
EAN:3660338404719
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner28
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 10B-1 Z=28 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 28 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner28
ISO-kode10b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter90 mm
Indikativ diameter141.78 mm
Ytter diameter (inch)148.7 mm
Total bredde35 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel