Europeisk designkjedehjul Mecaline P10B3017

Tannhjul, pilotboring, trippel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P10B3017
Rubix:6276415
Produsent:866021
EAN:3660338202070
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antall tenner17
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 10B-3 Z=17 Kjedehjul Triplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 17 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antall tenner17
ISO-kode10b-3
Materialec45 stål
Pilotens diameter16 mm
Indikativ diameter86.39 mm
Ytter diameter (inch)93 mm
Total bredde60 mm
Kronesirkels diameter93 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel