Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA10B1076

Tannhjul – Taper bore, enkel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA10B1076
Rubix:6351088
Produsent:857217
EAN:3660338124808
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner76
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 10B-1 Z=76 Kjedehjul Simplex för bussning TL 2012


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 76 teeth (2012) - C45 Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner76
ISO-kode10b-1
Materialegg25 støpejern
Hub Diameter100 mm
Indikativ diameter384.16 mm
Ytter diameter (inch)392.1 mm
Total bredde32 mm
Kronesirkels diameter392.1 mm
957,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 197,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel