Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA16B1030

Tannhjul – Taper bore, enkel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA16B1030
Rubix:6276179
Produsent:857321
EAN:3660338125829
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner30
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-1 Z=30 Kjedehjul Simplex för bussning TL 3020


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 30 teeth (3020) - C45 Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner30
ISO-kode16b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter140 mm
Indikativ diameter243 mm
Ytter diameter (inch)254 mm
Total bredde51 mm
Kronesirkels diameter254 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel