Europeisk designkjedehjul Mecaline P32B2012
Tannhjul, pilotboring, dobbel rad
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P32B2012
Rubix:6276636
EAN:3660338303616

Dokumenter
Produktinformasjon : 32B-2 Z=12 Kjedehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 12 teeth - C45 Steel
Egenskaper
Steel
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 12 |
| ISO-kode | 32b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 196.29 mm |
| Ytter diameter (inch) | 216.8 mm |
| Total bredde | 120 mm |
| Kronesirkels diameter | 216.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel