T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 3420101333005XL
T-skjorte varsel UV-beskyttet (3420)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3420101333005XL
Rubix:6275335
EAN:7330509616444

Produktinformasjon : T-skjorte varsel UV-beskyttet (3420), Gul, 5XL - 3420101333005XL
Varsel t-skjorte laget i ventilerende og lett strikket materiale med struktur. Materialet har en fukttransporterende funksjon som gir en behagelig og luftig følelse mot kroppen. Perforerte reflekser for bedre ventilasjon og stretchegenskaper som gir optimal bevegelsesfrihet. Den har UV-Beskyttelse 40+ og er sertifisert i henhold til EN 13758-2 UPF 40+ og EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3.
100% polyester, polarstrikket, UV-beskyttet 130g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 5xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-beskyttet gul<br/>100% polyester, polarstrikket, uv-beskyttet 130g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
5xl