T-skjorte med høy synlighet Top Swede 1001360712015
Top Swedes 239 T-shirt Hi-Vis
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Top Swede:1001360712015
Rubix:6464042
Produsent:1001360712015
EAN:7340098916979

Dokumenter
Produktinformasjon : 239 T-shirt Hi-Vis (Unisex), Fluorescent yellow, str. 5XL - Top Swede
Top Swedes 239 Hi-Vis T-skjorte er designet for å gi deg best mulig synlighet og komfort i løpet av arbeidsdagen. Denne klassiske T-skjorten er laget av single jersey og har et dobbelt nakkebånd med elastan for ekstra slitestyrke. Den rundstrikkede konstruksjonen uten sidesømmer sikrer optimal komfort og bevegelsesfrihet. Denne T-skjorten er ideell for arbeidsmiljøer der synlighet og sikkerhet er av største betydning, og kombinerer funksjonalitet med tidløs design.
65% Polyester,35% Cotton
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 5xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Vekt | 150 g/m² |
| Materiale | 65% polyester, 35% bomull |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
5xl
