T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 338210115300XL
T-skjorte varsel UV-beskyttet (3382)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:338210115300XL
Rubix:6071327
EAN:7330509379851

Produktinformasjon : T-skjorte varsel UV-beskyttet (3382), Oransje, XL - 338210115300XL
UV t-skjorte med v-hals i nytt og behagelig materiale. T-skjorten er produsert ventilerende og lett strikket materiale med struktur. Den har en fukttransporterende funksjon som gir en behagelig og luftig følelse mot kroppen. T-skjorten er sertifisert i henhold til EN 471/EN ISO 20471 klasse 2. Plagget beskytter også mot UV-stråler og har en solfaktor tilsvarende 40 +. T-skjorten er EN sertifisert for både varsel og UV.
100% polyester, funksjonsstrikk, UV beskyttelse 40+, 130g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-beskyttet oransje<br/>100% polyester, funksjonsstrikk, uv beskyttelse 40+, 130g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel