T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 343717373389L
Genser Tynn Multinorm Dame (3437)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:343717373389L
Rubix:6462627
Produsent:343717373389L
EAN:7333423013290



Dokumenter
Produktinformasjon : Genser Tynn Multinorm Dame (3437), Varselgul/Marineblå, L - 343717373389L
Tynn multinormgenser til dame i flammehemmende materiale med varsel-sertifisering, god stretch og høy synlighet. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, og EN 61482-2. Også tilgjengelig til herrer, modellnummer 3436.
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistatisk materiale, jersey, flammehemmende, 210g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Vekt | 210 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel