Referanser
Blåkläder Workwear:3300103390006XL
Rubix:6059003
EAN:7330509286555

Produktinformasjon : T-skjorte (3300), Gråmelert, 6XL - 3300103390006XL
Skjønn og behagelig t-skjorte med ribbestrikket hals. T-skjorten har forsterket nakke- og skuldersøm, samt to-nålssøm i armene.
85 % bomull, 15 % viskose, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte gråmelert<br/>85 % bomull, 15 % viskose, enkel jersey, 180 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
6xl