Referanser
Janus Clothing:4450886-886-3XL
Rubix:6450957
Produsent:4450886-886-3XL
Produktinformasjon : T-skjorte JanusPro, Svart, Str. 3XL - 4450886-886-3XL
JanusPro Extra round neck t-shirt, knitted with a strong interlock structure and a very high proportion of merino wool (68%). Naturally flame retardant, antistatic and arc-protective throughout the garment’s life.
Egenskaper
- EN ISO 13688:2013
- EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
- EN 1149-5:2018
- (Fabric is approved for IEC 61482-2:2018 APC 1 - Ebt50: 7,3 / ELIM 6,1 cal/cm2)
- OEKOTEX® STANDARD 100, Class II, Certificate 776-10201
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | nei |
| Vekt | 225 g/m² |
| Gender | herrer |
| Materiale | 68% merino wool, 30% modacrylic, 2% antistatic fiber |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
