Referanser
Blåkläder Workwear:350010428600XS
Rubix:6250483
EAN:7330509596593

Produktinformasjon : Genser Tynn (3500), Mørk marineblå, XS - 350010428600XS
Nyttig og komfortabeltynn genser i 100% bomull. Ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersømmer.
REGULAR SIZE; 100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m135
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | ja |
| Vekt | 150 g/m² |
| Gender | herrer |
| Materiale | 100 % bomull, enkel jersey |
Vis UNSPSC/ECL@SS
213,82 kr Eks. mva
/ stykk
267,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
xs