T-skjorte med høy synlighet Portwest S173YNRL

T-Shirt

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Portwest:S173YNRL
Rubix:6017458
EAN:5036108250905
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsel
Klasse EN204712
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Hi-Vis Cotton Comfort T-shirt S/S, tofarget, Gul/marineblå, str. L - S173YNRL - PORTWEST


Our ever-popular t-shirt has been redesigned to deliver a stylish two tone version. This t-shirt combines the benefits of high comfort, easy care fabric along with additional practical colour blocking.

Egenskaper

•Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable|•Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry|•Reflective tape for increased visibility|•35+ UPF rated fabric to block 97% of UV rays|•Contrast panels for protection against dirt|•Has Crew neck|•Designed with a comfort fit|•Certified to EN ISO 20471 after 50x washes|•Complies with RIS 3279-TOM for rail industry and CE certified

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsel
Klasse EN204712
Hovedmaterialetbomull
Sekundær fargemarinen
Vekt175 g/m²
Materiale55% cotton;45% polyester
244,28 kr Eks. mva
/ stykk
305,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Farge

Størrelse

Klasse EN20471

Hovedmaterialet